Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONGTIE Flachverbinder FLV40/180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Flachverbinder FLV40/180
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Flachverbinder FLV40/180
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Flachverbinder FLV40/180
Artikel-Nr.:
     223-8283491
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     FLV40/180
EAN/GTIN:
     5701953931506
Suchbegriffe:
Flachverbinder
simpson flachverbinder
flachverbinder

SIMPSON STRONGTIE Flachverbinder FLV40/180

Flachverbinder FLV
Weitere Informationen:
A:
40 mm
B:
180 mm
T:
3,0 mm
Lager:
E/D/E
A [mm]:
40 mm
B [mm]:
180 mm
Breite:
40 mm
Länge:
180 mm
S [mm]:
3,0 mm
Lochdurchmesser:
5,0 mm
SST-Nr.:
FLV40/180
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Flachverbinder
Befestigung:
Kammnägel
Oberfläche:
verzinkt
Bolzenlochdurchmesser:
11,0 mm
Durchmesser Bolzenloch:
11 mm
Güte Werkstoff:
S 250 GD + Z 275
Materialstärke:
3 mm
Anzahl Nagelloch:
8 St.
Anwendungsbereich:
Flachverbinder für konstruktive Zwecke
Anzahl Bolzenloch:
2 St.
Durchmesser Nagelloch:
5 mm
Leistungserklärung DoP:
DE-DoP-h10/0005
Schichtdicke Oberfläche:
20 µm
Anwendbare Materialien Auflager:
Holz
Material aufzulagerndes Bauteil:
Holz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
200
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,9839*
€ 1,2139*
6 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,94*
€ 104,72*
8 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,91*
€ 104,75*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 86,24*
€ 105,98*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 88,61*
€ 111,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2139*
€ 1,44454
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1739*
€ 1,39694
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9839*
€ 1,17084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 121,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.