| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-700717 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784240307 EAN/GTIN: 4317784240307 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784240307, Schieferstift A2 2,8x 50 a 2,5kg, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Abmessung: | 2,8 x 50 mm | Paketinhalt: | 2,5 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 40,73* | € 49,63* | | | | | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 5,95* | ab € 45,01* | € 54,17* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 56,08* | € 71,30* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 70,94* | € 88,18* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 76,02* | € 97,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 11,216* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|