| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8525406 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784240307 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Schieferstift A2 2,8x 50 a 2,5kg Dachpappstift/Schieferstift, gerauter Schaft, Edelstahl A2, Pakete à 2,5 kg Preise evtl. zzgl. Legierungszuschlag gemäß aktuellen Informationen. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 2,8 x 50 | Paketinhalt: | 2,5 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 40,73* | € 49,63* | | | | | | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 5,95* | ab € 45,01* | € 54,17* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 56,08* | € 71,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 70,94* | € 88,18* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 76,02* | € 97,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 248,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|