| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-700277 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4011645024760 EAN/GTIN: 4011645024760 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4011645024760, Sisalkordel, natur 3 mm x ca. 150 m, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ø: | ca. 3,0 mm | Farbe: | natur | Knäuel: | 0,48 kg | Knäuel:: | 150 m | Marke: | PÖSAMO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,34* | € 7,49* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,40* | € 7,53* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,48* | € 7,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,01* | € 7,83* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,44* | € 8,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 150 Meter (ab € 0,0356* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|