Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784146999, E-Norm Schlüsselschraube DIN 571 6x 70 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-699296
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784146999
EAN/GTIN:
     4317784146999
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784146999, Schlüsselschraube DIN 571 6x 70 A2, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung (d x l):
6 x 70 mm
s:
10 mm
k:
4,0 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
2100
100
€ 4,95*
ab € 0,0725*
€ 0,1018*
1 Tag
2100
100
€ 8,50*
ab € 0,0829*
€ 0,1163*
100
€ 4,80*
ab € 0,132*
€ 0,182*
12 Tage
600
100
€ 6,99*
ab € 0,132*
€ 0,184*
4 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,1642*
€ 0,2277*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.