Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784149013, E-Norm Flachrundschr. DIN 603 M8x 50 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-699241
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784149013
EAN/GTIN:
     4317784149013
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784149013, Flachrundschr. DIN 603 M8x 50 A2, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M8 x 50 mm
b:
22 mm
dk max.:
20,65 mm
kmax.:
4,88 mm
fmax.:
5,60 mm
vmax.:
8,58 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1100
100
€ 4,95*
ab € 0,1341*
€ 0,1861*
1 Tag
1100
100
€ 8,50*
ab € 0,1604*
€ 0,2204*
2 Tage
1000
100
€ 6,99*
ab € 0,2253*
€ 0,3053*
100
€ 4,80*
ab € 0,2478*
€ 0,3278*
100
€ 4,80*
ab € 0,2478*
€ 0,3278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.