Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784791786, Fortis Flachmeissel DIN6453 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-695904
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784791786
EAN/GTIN:
     4317784791786
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 300x8x10 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784791786, Flachmeissel DIN6453 300mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
26 mm
Schaftstärke:
23 x 13 mm
Länge:
300 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, fortis maurermeissel, Meißel, FLACHMEISSEL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
69
20
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,27*
3 Tage
69
1
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 6,94*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,79*
€ 6,96*
Lager 260
69
1
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 6,99*
1
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.