Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784775106, Fortis Blindnieten Stand. a100Stk. Flachrdk. 3,2x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-695714
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784775106
EAN/GTIN:
     4317784775106
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784775106, Blindnieten Stand. a100Stk. Flachrdk. 3,2x 8mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
3,2 mm
Nietschaftlänge:
8 mm
Nietbare Materialstärke min:
3,1 mm
Nietbare Materialstärke max:
4,7 mm
Inhalt:
100 Stück
Marke:
FORTIS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
179
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,15*
1 Tag
179
1
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,15*
1 Tag
179
20
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,15*
5 Tage
152
1
€ 4,79*
ab € 2,18*
€ 3,18*
2 Tage
477
1
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.