Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784791038, Fortis Holzspiralbohrer CV 8 x114mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-695125
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784791038
EAN/GTIN:
     4317784791038
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 8mm
holzspiralbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784791038, Holzspiralbohrer CV 8 x114mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Spirallänge:
75 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: HOLZSPIRALBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
66
1
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,35*
6 Tage
56
1
€ 4,79*
ab € 1,56*
€ 2,35*
1 Tag
66
5
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,35*
3 Tage
66
1
€ 6,99*
ab € 1,74*
€ 2,61*
1
€ 9,80*
ab € 1,81*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.