| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-694013 Herst.-Nr.: 3221631073615 EAN/GTIN: 3221631073615 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3221631073615, Klebesticks universal weiss a 250g. Isaberg Inhalt = 12 Stück, Fabrikat: Rapid Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ø: | 12 mm | Gesamtlänge: | 190 mm | Gewicht: | 250 g | Inhalt: | 14 Stück | Marke: | Rapid® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,22* | € 7,35* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,82* | € 8,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,62* | € 9,16* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,95* | € 9,66* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 6,92* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Gramm (ab € 0,0278* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|