Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks universal weiss a 250g. Isaberg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebesticks universal weiss a 250g. Isaberg
Klebesticks universal weiss a 250g. Isaberg
Klebesticks universal weiss a 250g. Isaberg
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA3221631073615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3221631073615
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Klebesticks Universal, weiß

Weiß, Offenzeit: 20 Sek. Ideal für den Sanitärbereich, zur Befestigung von Kabeln, für poröses Material etc. Pack à 250 g.

Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 7,36*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 9,07*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 9,18*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 9,68*
Lager 7
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,94*
€ 9,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
1 Packung enthält 250 Gramm (ab € 0,02776* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.