Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4332163405177, Handelsware Schweißkabel mit E-Halter 70qmm x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-687642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163405177
EAN/GTIN:
     4332163405177
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4332163405177, Schweißkabel mit E-Halter 70qmm x 5m, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Belastung max.:
500 A
Kabeldurchmesser:
70 mm²
Zapfen:
13 mm
Stecker:
7095 mm²
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Schweißkabelsatz, elektrodenhalterkabel 5 m, elektrodenhalter, Schweisskabel, SCHWEIßKABEL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 94,92*
€ 121,05*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 98,52*
€ 122,07*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 128,44*
€ 158,58*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 133,04*
€ 163,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 129,33*
€ 164,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 26,608* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.