Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9002696165507, Fisch Schlangenbohrer LEWIS 26X460mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685949
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696165507
EAN/GTIN:
     9002696165507
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer fisch
schlangenbohrer
schlangenbohrer 26mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9002696165507, Schlangenbohrer LEWIS 26X460mm, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
Ø:
26 mm
Spirallänge:
390 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant, SW 11 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Marke:
FISCH®
Weitere Suchbegriffe: SCHLANGENBOHRER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 31,64*
€ 41,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,66*
€ 41,14*
€ 4,90*
ab € 30,41*
€ 41,19*
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 32,60*
€ 42,22*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 33,36*
€ 43,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.