Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-671454 Herst.-Nr.: 2824744 EAN/GTIN: 4010886938645 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
VDE 2172 4, VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Schlitz 4 mm 2824744 Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Spitze nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform fürpräzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit, Tief in Schraubenschächten liegende Schrauben werden problemlos erreicht, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 100 GRAMM | 1000 V isoliert: | Ja | Abrollschutz: | Ja | antimagnetisch: | Nein | Antriebssechskant: | Nein | Ausführung funkenarm: | Nein | Bezugsnorm der Abtriebsspitze: | DIN ISO 2380-1 - Form A | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Rund | Gesamtlänge [mm]: | 185 mm | Griff vorhanden: | Ja | Griffausführung: | 3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Ja | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 100 mm | Korrosionsgeschützt: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Material: | Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet | Netto-Gewicht [kg]: | 0,055 kg | Norm: | EN 60900/IEC60900 | REACH Registrierung vorhanden: | Ja | Schlagkappe: | Nein | Schneidenbreite [mm]: | 4,0 mm | Schneidenstärke: | 0,8 mm | Stückgeprüft: | Ja | VDE zertifiziert: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,27* | € 8,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,71* | € 8,52* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,09* | € 8,56* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,09* | € 8,56* | | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,98* | € 8,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|