Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-671125 Herst.-Nr.: 2824213 EAN/GTIN: 4010886938188 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2163 KTX T10, 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, TORX T10 2824213 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 40 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Ja | Abtriebsgröße TX (innen): | T10 | antimagnetisch: | Nein | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Rund | für Schrauben der Größe: | M3-M3,5 | Gesamtlänge [mm]: | 165 mm | Griff vorhanden: | Ja | Griffmaterial: | 3K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 80 mm | Korrosionsgeschützt: | Nein | Kugelkopf: | Ja | Material: | Molybdän-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,055 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Ja | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite Torx [mm]: | 2,74 mm | Stückgeprüft: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher, 3K-SCHRAUBENDREHER,, TORX®-Schraubendreher mit Kugelkopf, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,16* | € 5,77* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,25* | € 6,31* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,27* | € 6,34* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,32* | € 6,53* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,63* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|