Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242723409, Schraubendreher Hex 3,0x 75mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-649420
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784932295
EAN/GTIN:
     4317784932295
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242723409, Schraubendreher für 6-kant-Schrauben , Mehrkomponenten-Griff , Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe , 6-kant-Klinge , Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl , Glanz verchromt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3,0 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
179 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784932295
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
121
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,27*
€ 9,80*
ab € 1,49*
€ 2,28*
€ 9,80*
ab € 1,49*
€ 2,28*
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 2,76*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.