Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4249010035, Farbwalze Maler Nylon 18cm Nölle PROFI BRUSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-648859
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     701501
EAN/GTIN:
     4250560501011
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4249010035, Farbwalze Nylon , 100 % Polyamid , Ungepolstert , Für Steckbügel 8 mm Ø , Geeignet für glatte Untergründe und Beschichtungen, Fabrikat: Nölle
Weitere Informationen:
Walzenbreite:
18 cm
Florhöhe:
13 mm
Walzen-Ø:
48 mm
Markenname:
Nölle Profi Brush
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
701501
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, farbroller ersatzwalze, Maler-Farbwalze, WALZE, 4250560501011, 1488251
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
367
20
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,80*
3 Tage
367
1
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 3,02*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,11*
€ 3,03*
2 Tage
170
1
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 3,05*
Lager 260
367
1
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
705033
ab € 11,22*
Ähnlich
k.A.
705082
ab € 0,57*
Ähnlich
k.A.
705061
ab € 11,53*
Ähnlich
k.A.
701521
ab € 2,61*
Ähnlich
k.A.
701601
ab € 2,45*
Ähnlich
k.A.
701621
ab € 3,57*
Ähnlich
k.A.
705075
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.