| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-648854 Herst.-Nr.: 702051 EAN/GTIN: 4250560500915 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4249010054, Jumbowalze Goldflor , Polyacryl , Ungepolstert , Für Steckbügel-Ø 8 mm , Hohe Farbaufnahme und Farbabgabe , Dicker Kern für hohe Quadratmeterleistung , Geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich, Fabrikat: Nölle Weitere Informationen: | | Walzenbreite: | 25 cm | Florhöhe: | 18 mm | Walzen-Ø: | 56 mm | Markenname: | Nölle Profi Brush | Herstellername: | NÖLLE Profi-Brush | Herstellerartikelnummer: | 702051 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,39* | € 3,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,34* | € 3,55* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,38* | € 3,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,38* | € 3,61* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,82* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|