Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230910019, Komp.Scheibe Fiberglasr. 125mm 6am FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-646103
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784923149
EAN/GTIN:
     4317784923149
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 125mm forum
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230910019, Vlieskompaktscheibe, Schleifvlies und Schleifmittel mit speziellem Kornbindemittelaufbau, Glasgewebeteller, Normbohrung 22,23 mm, Materialabtrag und Finish in einem Arbeitsgang, Feinstschleifen zurVorbereitung zum Polieren, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Feinheitsgrad:
mittel hart
max. Drehzahl:
10000 min-1
Herstellerartikelnummer:
4317784923149
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, grobreinigungsscheibe 125mm, 30910019, VLIESKOMPAKTSCHEIBE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,73*
€ 27,46*
Lager 260
8
€ 4,95*
ab € 19,70*
€ 27,56*
€ 4,80*
ab € 20,74*
€ 28,77*
€ 4,80*
ab € 20,75*
€ 28,77*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.