| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-646100 Herst.-Nr.: 4317784923118 EAN/GTIN: 4317784923118 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4230910010, Vlieskompaktscheibe, Schleifvlies und Schleifmittel mit speziellem Kornbindemittelaufbau, Glasgewebeteller, Normbohrung 22,23 mm, Materialabtrag und Finish in einem Arbeitsgang, Feinstschleifen zurVorbereitung zum Polieren, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Ø: | 115 mm | Feinheitsgrad: | mittel weich | max. Drehzahl: | 11000 min-1 | Herstellerartikelnummer: | 4317784923118 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30910010, VLIESKOMPAKTSCHEIBE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,16* | € 18,74* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,91* | € 18,82* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 14,42* | € 20,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|