| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-643517 Herst.-Nr.: DT3599-QZ EAN/GTIN: 5035048067260 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
DT3599-QZ, Schleifpapier-Rolle (93mm Rollenbreite) K220, Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff - 25m, Fabrikat: Dewalt Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 645 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, handschleifpapier korn 220, holz schleifpapier, schleifbandrolle 25 m, SCHLEIFPAPIER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,98* | € 25,34* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,49* | € 25,38* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,24* | € 25,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,92* | € 26,33* | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 17,53* | € 27,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,7192* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|