Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356856720, Betonschleifer EBS 125.4 O Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-642165
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     06324000
EAN/GTIN:
     4026851003676
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Elektrowerkzeug Ersatzteile
betonschleifer eibenstock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356856720, Betonschleifer EBS 125.4 O Dieser robuste handgeführte Betonschleifer eignet sich für kleinere bismittlere Flächen. Verwendet wird er zum Schleifen und Glätten von Unebenheiten. Auch beim Entfernen von Schlämmhäuten, Schalungsnähten, Altanstrichen und Beschichtungen kommt er zum Einsatz. Produkteigenschaften: , Mit Sanftanlauf und Überlastschutz , Konstantelektronik , Drehzahlabsenkung bei Überlast , Temperatur- und Überlastabschaltung , Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche Lieferumfang: Maschine, Bürstenkranz, Diamant-Schleifteller (Beton), Montagewerkzeug, Koffer, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4700 GRAMM
Leistung:
1500 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
10000 min-1
Schleifteller-Ø:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
22,2 mm
Absaugstutzen-Ø:
35 mm
Gewicht nach EPTA:
4,5 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
06324000
Markenname:
Eibenstock
Weitere Suchbegriffe: elektrowerkzeug ersatzteile, 56856720, BETONSCHLEIFER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,85*
€ 472,77*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,70*
€ 511,82*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 484,82*
€ 565,33*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,56*
€ 577,58*
Frei Haus
ab € 508,31*
€ 591,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,82*
€ 609,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,32*
€ 601,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,62*
€ 542,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,79*
€ 534,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,70*
€ 520,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 481,32*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 630,96*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37114000
ab € 60,65*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37102000
ab € 86,87*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37103000
ab € 87,11*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37110000
ab € 118,05*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 104,10*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37202000
ab € 8,19*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3722A000
ab € 8,23*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37134000
ab € 94,01*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37229000
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.