Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23040 Proxxon, Proxxon Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll + 1/2 Zoll 10-32 mm, Stahlble


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-636815
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23040
EAN/GTIN:
     4006274230408
Suchbegriffe:
Spanner-Bit-Satz
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23040 Proxxon, Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll + 1/2 Zoll 10-32 mm, Stahlblechkassette 56 - teilig Der Komplett-Steckschlüsselsatz 1/4 + 1/2 von PROXXON kommt im stabilen, pulverbeschichteten Stahlkasten. Mit Steckschlüsseleinsätzen von 4 - 32 mm und Zündkerzenspezialeinsätzen von 16 und 21mm. Schraubereinsätze mit Vierkantantrieb für Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, TX-Schrauben (mit stirnseitiger Bohrung) und Innensechskantschrauben sowie Innensechskantschlüssel (abgewinkelt) Größe 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 und 3 mm sind ebenfalls enthalten. Eine Tabelle für Gewinde vonM 1,6 - M 24 mit Anzugsdrehmomenten ist im Deckel dauerhaft fixiert. Werte für Härte und maximales Drehmoment sind besser als von DIN/ISO gefordert. Die Maßhaltigkeit liegt innerhalb der zugelassenen Toleranzen. Mit verwindungsfesten, unverwüstlichen Formeinlagen aus gespritztem POLYPROPYLEN. Ölfest, säurefest, und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft gut lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten. Sie eignen sich ebenfalls hervorragend zum Einlegen in Schubladen der gängigen Werkstattwagen. 2 Umschaltratschen (1/2 und 1/4 ) mit Entriegelungsmechanismus und ein 1/4 -Schraubendrehergriff, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5666 GRAMM
Breite:
200 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
450 mm
Gewicht:
5,666 Kg
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,00*
ab € 70,98*
€ 88,11*
Lager 260
8
pro Satz
Frei Haus
ab € 70,98*
€ 88,12*
2 Tage
4
pro Satz
€ 4,95*
ab € 72,33*
€ 89,46*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,24*
€ 92,05*
2 Tage
176
pro Satz
Frei Haus
ab € 74,90*
€ 93,67*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 88,12*
€ 104,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 87,16*
€ 103,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 81,13*
€ 96,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 77,04*
€ 91,68
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 70,98*
€ 84,47
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.