| |
|
| Artikel-Nr.: 102-805750-BP Herst.-Nr.: 23040 EAN/GTIN: 4006274230408 |
| |
|
| | |
| Proxxon Industrial Steckschlüsselsatz metrisch 1/4" (6.3 mm),1/2" (12.5 mm) 56teilig 23040
Steckschlüsselsatz 1/4" u. 1/2" 56tlg.
Hochwertiger Steckschlüsselsatz aus Chrom-Vanadium Stahl, alle Teile verchromt und gehärtet. Ratsche mit 52 Zähnen und Entriegelungsmechanismus: Lösen der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck. Alle Teile rüttelfest in hochfester Formeinlage aus Polypropylen in Stahlkasten eingebettet. Kasten öl- und säurefest und leicht zu reinigen.
Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm),1/2" (12.5 mm) · Funktion: metrisch · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 56teilig
Lieferumfang: Ratsche 1/2" (12.5 mm) · Steckschlüsseleinsätze 1/2" (12.5 mm) SW 10/13/14/15/16/7/18/19/21/22/24/27/30/32 mm · Zündkerzenspezialeinsätze SW 16/21 mm · Verlängerung 1/2" (12.5 mm), L=250 mm · Verlängerung 1/2" (12.5 mm), L=64 mm · Kardangelenk 1/2" (12.5 mm) · Ratsche 1/4" (6.3 mm) · Steckschlüsseleinsätze 1/4" (6.3 mm) SW 4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13 mm · Verlängerung 1/4" (6.3 mm), L=100 mm · Verlängerung 1/4" (6.3 mm), L=50 mm · Kardangelenk 1/4" (6.3 mm) · Innensechskant-Winkelschlüssel SW 1.25/1.5/2/2.5/3 mm · Steckschlüssel-Schraubendreher Vierkant · Kreuzschlitz-Bit PH 1/2 · Schlitz-Bit 4/5.5 mm · Innensechskant-Bit SW 3/4/5/6 mm · Sechsrund-Bit mit Bohrung T 20/25/27/30 · Stahlbox.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Proxxon Industrial | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 56teilig | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | 1/2" (12.5 mm) | Funktion: | metrisch | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | verchromt | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten proxxon 56 tlg, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, 4006274230408, Proxxon Industrial, 23040 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,00* | ab € 71,73* | € 88,93* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 71,80* | € 88,94* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 72,51* | € 89,85* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 74,86* | € 92,47* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 74,79* | € 94,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|