Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243004273, "Bit zähhart 1/4"" DIN 3126 C6,3 PZ1x25mm Wera"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-635404
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072080001
EAN/GTIN:
     4013288014658
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243004273, Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1/4?, zähhart, Wera , DIN 3126-C 6,3, ISO 1173 , Zähhart , Für die universelle Verschraubung, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Größe:
PZ 1
Gesamtlänge:
25 mm
Norm:
DIN 3126 C ISO 1173"
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05072080001
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, wera bit pz 1, pz torsions-bit, wera pz torsions-bit, Kreuzschlitz-Bit, BIT, 05072080001, 4013288014658, 855/1 Z PZ, 906841, 1487936
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
331
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,22*
€ 0,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,24*
€ 0,34*
6 Tage
363
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,23*
€ 0,34*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,25*
€ 0,35*
Lager 260
331
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05072082001
ab € 0,21*
Ähnlich
Wera
05072084001
ab € 0,21*
Ähnlich
Wera
05056835001
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.