Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215501055, Lochsäge HSSBi 37 mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-632360
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784832328
EAN/GTIN:
     4317784832328
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 37mm hss
lochsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215501055, Lochsäge , HSS-Bimetall , Kombiverzahnung 4/6 ZpZ für gleichmäßigen Schnitt , Leichtes Entfernen der Kerne durch Seitenschlitze , Schnitttiefe 38 mm , Für unlegierten Stahl bis 700 N/mm², Bunt- undLeichtmetalle, Kunststoffe, Gips, Faser-, Leichtbau- und Sperrholzplatten, Holz, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
104 GRAMM
Ø:
37 mm
empf. Drehzahl Werkzeug-/Edelstahl:
120 min-1
empf. Drehzahl Baustahl:
240 min-1
empf. Drehzahl Aluminium:
360 min-1
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784832328
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Lochsägen, LOCHSÄGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
7
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,86*
€ 9,80*
ab € 3,23*
€ 4,89*
€ 9,80*
ab € 3,23*
€ 4,89*
€ 5,90*
ab € 2,75*
€ 4,94*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.