Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215501130, Lochsäge HSSBi 92 mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-632099
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784832571
EAN/GTIN:
     4317784832571
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge bimetall 92 mm
lochsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215501130, Lochsäge , HSS-Bimetall , Kombiverzahnung 4/6 ZpZ für gleichmäßigen Schnitt , Leichtes Entfernen der Kerne durch Seitenschlitze , Schnitttiefe 38 mm , Für unlegierten Stahl bis 700 N/mm², Bunt- undLeichtmetalle, Kunststoffe, Gips, Faser-, Leichtbau- und Sperrholzplatten, Holz, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
340 GRAMM
Ø:
92 mm
empf. Drehzahl Werkzeug-/Edelstahl:
45 min-1
empf. Drehzahl Baustahl:
95 min-1
empf. Drehzahl Aluminium:
140 min-1
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784832571
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Lochsägen, LOCHSÄGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 8,11*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 8,15*
€ 9,80*
ab € 5,79*
€ 8,48*
€ 9,80*
ab € 5,79*
€ 8,48*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.