Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222502085, Kreissägeblatt HW QW 190X2,8X30-16Z FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-631940
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784869881
EAN/GTIN:
     4317784869881
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 190 x 30
kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222502085, Kreissägeblatt HW QW 190X2,8X30-16Z FORUMchtet, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
447 GRAMM
Ø:
190 mm
Schnittbreite:
2,8 mm
Bohrung:
30 mm
Nebenlöcher:
2/7/42
Zähne:
16
Marke:
FORUM
WGNr.:
911
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt forum, KREISSÄGEBLATT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.