Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271802562, Brennereinsatz Propan 50mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-631874
Hersteller:
     GCE Rhöna
Herst.-Nr.:
     9401930
EAN/GTIN:
     8592346096974
Suchbegriffe:
Brennerkopf
Propan-Hochleistungsbrennerkopf
rhöna brennerkopf
brennerkopf
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271802562, Propan-Hochleistungs-Brennereinsatz , Edelstahl , Flammenlänge größer als 150 mm , Zum Anwärmen, Abbrennen und Abflämmen für Teer- und Dachisolierarbeiten, Fabrikat: GCE Rhöna
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Brennerkopf-Ø:
50 mm
Brenngasverbrauch b.P = 1,5 bar:
3700 g/h
Leistung:
171495 kJ/h
Markenname:
GCE
Herstellername:
GCE GmbH
Herstellerartikelnummer:
9401930
Weitere Suchbegriffe: Propan-Hochleistungs-Brennereinsatz, HOCHLEISTUNGS, 8592346096974, 1515442
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,05*
€ 26,95*
Lager 260
7
€ 4,95*
ab € 20,26*
€ 27,08*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 20,08*
€ 27,08*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 20,62*
€ 27,76*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 21,07*
€ 28,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.