Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-630930 Herst.-Nr.: 7000000389 EAN/GTIN: 0051144224067 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4230909037, Roloc™-Schleifscheibe 361F Das Roloc™-Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles Wechseln der Produkte mit einem Dreh. Dies reduziert die Ausfallzeiten um ein Vielfaches. Es wurde speziell für mehrstufige Arbeitsprozesse entwickelt. Durch die farbige Kodierung der einzelnen Produkte erkennt der Anwender schnell die richtige Körnung. Einsatz wahlweise mit einem Spanndorn aus Kunststoff oder einem Schleifteller aus Gummi. Hinweis: Das Scheibenaufspannsystem passt auch zu den Systemen von CDR, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock III, Fastlock B und Roll-On. Sicherheitshinweis: Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden. , Korund , Gewebeunterlage , Geeignet für Schleif- und Abtragsarbeiten , Für die Bearbeitung von Edelstahl, Aluminium, NE-Metallen, Kunststoff, Kupfer, Messing und Verbundwerkstoffen, Fabrikat: 3M Weitere Informationen: | | Ø: | 76,2 mm | Körnung: | 120 | Farbe: | weiß | max. Drehzahl: | 20000 min-1 | INOX: | empfohlen | Alu, NE-Metall: | empfohlen | Kunststoff: | empfohlen | Markenname: | 3M | Herstellername: | 3M Deutschland GmbH | Herstellerartikelnummer: | 7000000389 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Winkelschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, roloc fiberscheibe ø76,2mm korn120, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 3m, ROLOC(TM)-Fiberschleifscheibe, FIBERSCHLEIFSCHEIBE, 0051144224067, 1507561 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,88* | € 1,10* | | | | | 39 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,92* | € 1,19* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,98* | € 1,21* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,87* | € 1,22* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,87* | € 1,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|