Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230909162, Schleifblatt Vlies ROLOC 76,2mm grob 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-630875
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000000756
EAN/GTIN:
     0048011055329
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230909162, Roloc™-Vliesscheibe SC-DR Das Roloc™-Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles Wechseln der Produkte mit einem Dreh. Dies reduziert die Ausfallzeiten um ein Vielfaches. Es wurde speziell für mehrstufige Arbeitsprozesse entwickelt. Durch die farbige Kodierung der einzelnen Produkte erkennt der Anwender schnell die richtige Körnung. Einsatz wahlweise mit einem Spanndorn aus Kunststoff oder einem Schleifteller aus Gummi. Hinweis: Das Scheibenaufspannsystem passt auch zu den Systemen von CDR,Lockit, Speed Lok TR, Power Lock III, Fastlock B und Roll-On. Sicherheitshinweis: Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden. , Korund , Faservlies , Geeignet zum Entgraten, Finishen, Mattieren, Reinigen und Verblenden , Für die Bearbeitung von Stahl,Edelstahl, NE-Metallen, Kunststoff, GFK und Verbundwerkstoffen, Fabrikat: 3M
Weitere Informationen:
Ø:
76,2 mm
Feinheitsgrad:
grob
Farbe:
braun
max. Drehzahl:
18000 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
Kunststoff:
empfohlen
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000000756
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Schleifvliesscheibe, grobreinigungsscheibe roloc 76,2 mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 3m, Schleifblatt, VLIESSCHLEIFBLATT, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, 0048011055329, 1484705
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 2,59*
1 Tag
50
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,08*
€ 2,62*
1 Tag
35
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,11*
€ 2,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 2,69*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.