| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-630788 Herst.-Nr.: 4317784914550 EAN/GTIN: 4317784914550 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4234523034, Klett-Schleifscheibe für Holz und Metall , Korund , Papierunterlage mit Klettvelours , Gute Abtragsleistung und hohe Standzeit , Zum Schleifen von Holz und Metall geeignet , Für Bosch, Black & Decker und Metabo, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 158 GRAMM | Ø: | 96 mm | Körnung: | 320 | Stahl: | empfohlen | INOX: | bedingt geeignet | Kunststoff: | bedingt geeignet | Holz: | empfohlen | Lack: | bedingt geeignet | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784914550 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,119* | € 0,174* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,1198* | € 0,2008* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1164* | € 0,211* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|