| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-630194 Herst.-Nr.: Testboy 110 EAN/GTIN: 4028532101107 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243608110, Spannungstester Testboy 110 , Gehäuse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff , Optische Anzeige , Mit LED-Taschenlampenfunktion , Berührungsloser Phasenprüfer/Kabelbruchdetektor , Berührungsloses Erkennen von Wechselspannungen ohne Stromfluss , Überprüfung von defekten Schaltern, Steckdosen,Niedervoltlichtsystemen und Lichterketten , Prüft die Funktion von Schutzschaltern, erkennt fehlerhafte Inline-Schalter, erkennt spannungsführende Kabel in Verteilerdosen , Unterscheidet zwischen Phasen- und Neutralleitern bei einphasigen und dreiphasigen Netzen , Geprüft und zugelassen nach IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1) , Messkategorie CAT III 1000 V Lieferung: Inklusive 2 Batterien 1,5 V AAA LR03. Vorteil: Beim Einschalten der Taschenlampenfunktion ist das Erkennen von Spannungen ab 12V möglich., Fabrikat: Testboy Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 61 GRAMM | Spannungsbereich AC: | 121000 V | Anzeige: | optisch | Markenname: | Testboy | Herstellername: | Testboy GmbH | Herstellerartikelnummer: | Testboy 110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BERÜHRUNGSLOSER, Prüfsummer, 4028532101107, 1487034 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,77* | € 31,19* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 24,07* | € 31,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,30* | € 31,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 24,99* | € 32,63* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,44* | € 33,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|