Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242723353, Schraubendreher VDE PZ 1x 80mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-630142
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784913508
EAN/GTIN:
     4317784913508
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242723353, VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, mit runder Klinge , Runde Klinge , Mehrkomponenten-Griff , Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe , Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900 , Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl , Brüniert, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
715 GRAMM
Größe:
PZ 1
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Klingen-Ø:
6,3 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784913508
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
133
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,77*
€ 9,80*
ab € 2,53*
€ 3,79*
€ 9,80*
ab € 2,53*
€ 3,79*
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,98*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.