Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4248732162, Maurerschnur Polyethylen 2mmx100m rot OVERMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-629252
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     002302000301000AA
EAN/GTIN:
     4016590001194
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
pflasterschnur 2 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4248732162, Maurerschnur, Polyethylen , Unempfindlich gegen Nässe , Parallelwicklung, Scheibenspule, Fabrikat: Overmann
Weitere Informationen:
GEWICHT:
155 GRAMM
Farbe:
rot
Länge:
100 m
Festigkeit ca.:
44,6 kg
Ø:
2 mm
Markenname:
Overmann
Herstellername:
Wilhelm Overmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
002302000301000AA
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, pflasterschnur polyethylen, QR4029251, MAURERSCHNUR, 4016590001194, 1486567
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,26*
3 Tage
144
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,36*
1 Tag
92
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,41*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,35*
€ 4,54*
Lager 260
92
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301700301000AA
ab € 3,10*
Ähnlich
k.A.
002301000301000AA
ab € 2,52*
Ähnlich
k.A.
002301000300200AA
ab € 0,85*
Ähnlich
k.A.
002301700300500AA
ab € 1,43*
Ähnlich
k.A.
002301000300500AA
ab € 1,13*
Ähnlich
k.A.
002302000300500AA
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.