Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4248808118, Reibebrett Kst. 140x280mm Schwammg. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-628168
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784909181
EAN/GTIN:
     4317784909181
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4248808118, Reibebrett Kst. 140x280mm Schwammg. FORUM, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
319 GRAMM
Belag:
Schwammgummi
Länge x Breite:
280 x 140 mm
Auflagehöhe:
ca. 20 mm
Marke:
FORUM
WGNr.:
971
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm, holz reibebrett, reibebrett schwamm, Reibebretter, REIBEBRETT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 6,87*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,90*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.