Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242707063, 6kt-Schl.-Satz DIN911L 1,5-10mm Kugelk. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-626467
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     414-190-14-11155
EAN/GTIN:
     4317784891721
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242707063, Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz für 6-kant-Schrauben, lang, 9-teilig, FORUM , Vernickelt , Chrom-Vanadium-Stahl , In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L) Lieferung: Im Kunststoffhalter., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
435 GRAMM
Inhalt:
1,5 2
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784891721
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1001
€ 4,95*
ab € 12,15*
€ 17,46*
€ 5,90*
ab € 11,36*
€ 17,50*
€ 4,80*
ab € 12,57*
€ 18,02*
€ 4,80*
ab € 12,57*
€ 18,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.