Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220307072, SDS-max-Bohrer 32 x1320/1200mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-626417
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784890250
EAN/GTIN:
     4317784890250
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220307072, SDS-max-Hammerbohrer , Hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie , Präzises Anbohrverhalten durch spezielles Schneidendesign , Breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt , 2-Schneiden-Geometrie , Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb , Für Beton, Stein und Mauerwerk * 4-Schneiden-Geometrie., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3508 GRAMM
Ø:
32* mm
Spirallänge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1320 mm
Marke:
FORUM
Weitere Suchbegriffe: steinbohrer sds-max 32x800mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, SDS-MAX-BOHRER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,21*
€ 294,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,74*
€ 241,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.