Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220308915, Hammerbohrer 12x150x210mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-626307
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585630
EAN/GTIN:
     3165140483643
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer 12mm sds-plus
hammerbohrersatz bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220308915, SDS-plus-Hammerbohrer plus-5, Großpack , 2-Schneiden-Geometrie , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , Bis Ø 10 mm mit aktiver Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton , Mit Verschleißindikator , Für Mauerwerk und Beton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1081 GRAMM
Ø:
12 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608585630
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, HAMMERBOHRER, 2608585630, 3165140483643, 920745, 1506056
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,257*
€ 4,067*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,438*
€ 4,288*
3 Tage
58
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,54*
€ 4,39*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,275*
€ 4,45*
Lager 260
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,75*
€ 40,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.