Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220308912, Hammerbohrer 10x100x165mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-626306
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585626
EAN/GTIN:
     3165140483605
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrersatz bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220308912, SDS-plus-Hammerbohrer plus-5, Großpack , 2-Schneiden-Geometrie , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , Bis Ø 10 mm mit aktiver Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton , Mit Verschleißindikator , Für Mauerwerk und Beton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
680 GRAMM
Ø:
10 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608585626
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, HAMMERBOHRER, 2608585626, 3165140483605, 920741, 1506055
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
10
pro Stück
€ 23,00*
ab € 2,969*
€ 3,649*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,115*
€ 3,786*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,209*
€ 3,933*
3 Tage
179
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,14*
€ 4,20*
Lager 260
15
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,66*
€ 29,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608585628
ab € 3,564*
Zubehör
Bosch
2608585631
ab € 3,871*
Zubehör
Bosch
2608585617
ab € 1,70*
Zubehör
Bosch
2608585618
ab € 3,466*
Zubehör
Bosch
2608585616
ab € 1,587*
Zubehör
Bosch
2608585623
ab € 2,02*
Zubehör
Bosch
2608585624
ab € 2,335*
Zubehör
Bosch
2608585625
ab € 3,037*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.