Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220308909, Hammerbohrer 8x150x215mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-626305
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585624
EAN/GTIN:
     3165140483582
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrersatz bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220308909, SDS-plus-Hammerbohrer plus-5, Großpack , 2-Schneiden-Geometrie , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , Bis Ø 10 mm mit aktiver Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton , Mit Verschleißindikator , Für Mauerwerk und Beton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
682 GRAMM
Ø:
8 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608585624
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, HAMMERBOHRER, 2608585624, 3165140483582, 920764, 1504961
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,335*
€ 3,005*
5 Tage
750
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,616*
€ 3,334*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,363*
€ 3,386*
3 Tage
66
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,68*
€ 3,41*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,31*
€ 30,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608585626
ab € 2,979*
Zubehör
Bosch
2608585628
ab € 3,563*
Zubehör
Bosch
2608585631
ab € 3,841*
Zubehör
Bosch
2608585617
ab € 1,69*
Zubehör
Bosch
2608585618
ab € 3,436*
Zubehör
Bosch
2608585616
ab € 1,58*
Zubehör
Bosch
2608585623
ab € 2,01*
Zubehör
Bosch
2608585625
ab € 3,037*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.