Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220308900, Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-626302
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585616
EAN/GTIN:
     3165140483506
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch professional hammerbohrer sds...
hammerbohrersatz bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220308900, SDS-plus-Hammerbohrer plus-5, Großpack , 2-Schneiden-Geometrie , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , Bis Ø 10 mm mit aktiver Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton , Mit Verschleißindikator , Für Mauerwerk und Beton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
369 GRAMM
Ø:
6 mm
Spirallänge:
50 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608585616
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, HAMMERBOHRER, 2608585616, 3165140483506, 920760, 1503531
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,587*
€ 2,147*
3 Tage
211
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,59*
€ 2,21*
4 Tage
141
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,71*
€ 2,30*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,723*
€ 2,303*
Lager 260
28
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,45*
€ 20,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608585626
ab € 2,969*
Zubehör
Bosch
2608585628
ab € 3,564*
Zubehör
Bosch
2608585631
ab € 3,871*
Zubehör
Bosch
2608585617
ab € 1,70*
Zubehör
Bosch
2608585618
ab € 3,466*
Zubehör
Bosch
2608585623
ab € 2,02*
Zubehör
Bosch
2608585624
ab € 2,335*
Zubehör
Bosch
2608585625
ab € 3,037*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.