Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271816121, Elektrode Phoenix grün T D 4,0 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-624547
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     18511
EAN/GTIN:
     4038588185112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektroden citorex 4,0 x 450 ...
schweißelektroden böhler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271816121, Stabelektrode Phönix-Grün T , EN 499: E 42 0 RR 12 , Rutil-umhüllte Stabelektrode, problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle, bis einschließlich 2,0 mm Ø , Zum Fallnahtschweißen geeignet, hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit , Problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen ,Sehr geringe Spritzerbildung, selbstabhebende Schlacke , Feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF , Grundwerkstoffe: S235JRG2-S355J2, St 35, St 45, St 35.8, St 45.8 , Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH , Schiffsbaustähle , Feinkornbaustähle bis P355 N- und M-Qualitäten, Fabrikat: Böhler Welding
Weitere Informationen:
GEWICHT:
57 GRAMM
Abmessungen:
4,0 x 450 mm
Inhalt je Schachtel:
80 Stück
Gewicht je Schachtel:
5,6 kg
Markenname:
Voestalpine Böhler
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Herstellerartikelnummer:
18511
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Elektrode, ELEKTRODE, 4038588185112, 1489287
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
168
80
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,44*
€ 0,64*
2 Tage
521,6
80
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,79296*
€ 1,14996*
1040
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,30*
1040
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,30*
Lager 260
480
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1681*
€ 1,5081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 1,5081*
€ 1,79464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4381*
€ 1,71134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2981*
€ 1,54474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2281*
€ 1,46144
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,1681*
€ 1,39004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 120,648* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
13463
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.