Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271816016, Elektrode Phoenix blau D 2,5 x 350 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-624533
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     13330
EAN/GTIN:
     4038588133304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
fincord schweißelektrode 2,5x350 mm
schweißelektroden böhler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271816016, Stabelektrode Phönix-Blau , EN 499: E 42 0 RC 11 , Rutil-Zellulose-umhüllte Stabelektrode , Universell in allen Positionen einsetzbar , Bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit , Gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 µm) , Ausgezeichnete Fallnahteigenschaften, einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V) , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG , Grundwerkstoffe: S235JRG2-S355J2, GS-38,GS-45, St 35, St 45, St 35.8 , Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH , Schiffsbaustähle entsprechend Zulassungsgrad 2 , Feinkornbaustähle bis P355N , Schweißgeeignete Betonstähle (Rippen-Torstahl), Fabrikat: Böhler Welding
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Abmessungen:
2,5 x 350 mm
Inhalt je Schachtel:
275 Stück
Gewicht je Schachtel:
4,9 kg
Markenname:
Voestalpine Böhler
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Herstellerartikelnummer:
13330
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Elektrode, ELEKTRODE, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, 4038588133304, 1485571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,65625*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 275 Stück (ab € 0,35875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,8865*
€ 146,23494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,96525*
€ 145,13865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,54675*
€ 137,50063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,377*
€ 134,91863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,65625*
€ 117,40094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.