Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271816010, Elektrode Phoenix blau D 2,0 x 250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-624531
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     19617
EAN/GTIN:
     4038588196170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden böhler
schweißelektroden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271816010, Stabelektrode Phönix-Blau , EN 499: E 42 0 RC 11 , Rutil-Zellulose-umhüllte Stabelektrode , Universell in allen Positionen einsetzbar , Bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit , Gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 µm) , Ausgezeichnete Fallnahteigenschaften, einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V) , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG , Grundwerkstoffe: S235JRG2-S355J2, GS-38,GS-45, St 35, St 45, St 35.8 , Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH , Schiffsbaustähle entsprechend Zulassungsgrad 2 , Feinkornbaustähle bis P355N , Schweißgeeignete Betonstähle (Rippen-Torstahl), Fabrikat: Böhler Welding
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13 GRAMM
Abmessungen:
2,0 x 250 mm
Inhalt je Schachtel:
400 Stück
Gewicht je Schachtel:
3,4 kg
Markenname:
Voestalpine Böhler
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Herstellerartikelnummer:
19617
Weitere Suchbegriffe: Elektrode, ELEKTRODE, 4038588196170, 1485577
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,2632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,94*
€ 154,6286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,66*
€ 154,2954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,232*
€ 150,21608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,872*
€ 145,02768
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,28*
€ 125,2832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.