Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-624184 Herst.-Nr.: 15234 EAN/GTIN: 4005069152345 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4256305221, Wasserwaage Type 196-2 , Extrastarkes und längs geripptes Leichtmetall-Profil , Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikal-Libellen , Abnehmbare Endkappen aus 2-Komponenten-Kunststoff , 2 Durchgrifföffnungen, Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition 0,029° = 0,5 mm/m Mit 2 gefräste Messflächen., Fabrikat: Stabila Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 840 GRAMM | Länge: | 81 cm | Messflächen: | gefräst | Markenname: | STABILA | Herstellername: | STABILA Messgeräte | Herstellerartikelnummer: | 15234 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, stabila wasserwaage 80 cm, wasserwaage stabila, wasserwaage aluminium, WASSERWAAGE, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, 4005069152345, 1483682 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,02* | € 57,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,34* | € 58,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,06* | € 59,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,95* | € 60,88* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,62* | € 61,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|