Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243004766, "Bit rostfrei 1/4"" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-623993
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071032001
EAN/GTIN:
     4013288111067
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243004766, Bit für TORX®-Schrauben 1/4 , Edelstahl , Edelstahl , Ähnlich DIN 3126-C 6,3, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4 GRAMM
Größe:
T 10
Gesamtlänge:
25 mm
Norm:
DIN 3126 C ISO 1173"
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05071032001
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, bit torx t10 1/4, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Innen-TORX®-Schrauben, BIT, Bit (TORX®), TORX®-Bit, TORX® Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX®), 05071032001, 4013288111067, 3867/1 TS TORX®, 906021, 1489966
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
56
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,06*
7 Tage
48
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,45*
€ 2,08*
2 Tage
56
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,10*
5 Tage
56
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,46*
€ 2,13*
Lager 260
56
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071033001
ab € 1,35*
Ähnlich
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Ähnlich
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Ähnlich
Wera
05071036001
ab € 2,59*
Ähnlich
Wera
05071037001
ab € 1,34*
Ähnlich
Wera
05071038001
ab € 1,35*
Ähnlich
Wera
05071030001
ab € 1,35*
Ähnlich
Wera
05071031001
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.