Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243004809, "Bit zähhart 1/4"" DIN 3126 C6,3 T25x25mm mit Zapfen Wera"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-623809
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066083001
EAN/GTIN:
     4013288107213
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243004809, Bit für SPAX® T-STARplus-Schrauben 1/4 , Ähnlich DIN 3126-C 6,3, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Größe:
T 25
Gesamtlänge:
25 mm
Norm:
DIN 3126 C ISO 1173"
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05066083001
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, bit torx 25, bit (torx), Innen-TORX®-Schrauben, BIT, Bit (TORX®), TORX®-Bit, Bit (TORX® TR), Bit TORX® TR, Bit TORX® Tamper Resistant, TORX® TR Bit, TORX®-Bit TR, TORX®-Bit Tamper Resistant, 05066083001, 4013288107213, 867/1 ZA TORX®, 907099, 1506020
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,85*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,93*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,10*
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 1,14*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,76*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066080001
ab € 0,54*
Ähnlich
Wera
05066081001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066082001
ab € 0,55*
Ähnlich
Wera
05066084001
ab € 0,85*
Ähnlich
Wera
05066085001
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.