Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 ZA TORX® Bits mit Zapfen, TX 30 x 25 mm, 05066084001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/1 ZA TORX® Bits mit Zapfen - Wera Werk - 05066084001
867/1 ZA TORX® Bits mit Zapfen - Wera Werk - 05066084001
Wera 867/1 ZA TORX® Bits mit Zapfen, TX 30 x 25 mm, 05066084001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066084001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066084001
EAN/GTIN:
     4013288107220
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)

867/1 ZA TORX® Bits mit Zapfen - Wera Werk - 05066084001

Anwendung: Für SPAX T-STAR plus Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Mit Zapfen, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Abtriebsgröße:
TX 30
Klingenlänge:
25 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066080001
ab € 0,54*
Ähnlich
Wera
05066081001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066082001
ab € 0,55*
Ähnlich
Wera
05066083001
ab € 0,55*
Ähnlich
Wera
05066085001
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.