Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243004806, "Bit zähhart 1/4"" DIN 3126 C6,3 T20x25mm mit Zapfen Wera"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-623806
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066082001
EAN/GTIN:
     4013288107206
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243004806, Bit für SPAX® T-STARplus-Schrauben 1/4 , Ähnlich DIN 3126-C 6,3, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Größe:
T 20
Gesamtlänge:
25 mm
Norm:
DIN 3126 C ISO 1173"
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05066082001
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, wera bit torx tx 20 x 25 mm, bit (torx®), bit torx t20, Innen-TORX®-Schrauben, BIT, Bit (TORX®), TORX®-Bit, Bit (TORX® TR), Bit TORX® TR, Bit TORX® Tamper Resistant, TORX® TR Bit, TORX®-Bit TR, TORX®-Bit Tamper Resistant, 05066082001, 4013288107206, 867/1 ZA TORX®, 907098, 1506019
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,81*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,86*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,94*
11 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,08*
10
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066080001
ab € 0,53*
Ähnlich
Wera
05066081001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066083001
ab € 0,56*
Ähnlich
Wera
05066084001
ab € 0,86*
Ähnlich
Wera
05066085001
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.